内容量1袋(500個)
仕様コンタクト数:5●行数:1●ピッチ:2.54mm●オス・メス:メス●取り付けタイプ:ケーブルマウント●シリーズ:SL●併用可能製品:SLコネクタ●ボディ向き:ストレート●長さ:12.67mm●幅:7.69mm●深さ:15.24mm●ハウジング材質:PET●シリーズ番号:70066●バージョンDについては、品番 670-3890 670-3890 を参照. 圧着コンタクト、70066 A、C、G、H、Nシリーズ. The Stackable Linear (SL) 70066 Series of 2.54mm pitch receptacle connector housings from Molex have been designed for low power and wire to board and wire to wire applications across number of different industries. The SL range offers both flexibility in the design and configuration fittings and can be used in high vibration environments. Features and Benefits. 2.54mm pitch to 25 circuits Dual and single row housing High temperature headers enable the use of reflow ovens in fixing headers to the PCB Black in colour Stackable housing. バージョンA (極性なし). 70246、70543、70553、74099シリーズヘッダ(代表品番、それぞれ 670-1771 670-1771 ; 670-0810 670-0810 ; 670-0844 670-0844 ; 808-4270 808-4270 )とかん合。 70058シリーズ端子(代表品番 670-6293 670-6293 )とともに使用. バージョンC (極性あり、前面リブ加工). 70543及び70553シリーズヘッダ(代表品番、それぞれ 670-0810 670-0810 ; 670-0844 670-0844 )とかん合 70058シリーズ端子(代表品番 670-6293 670-6293 )とともに使用. バージョンG (極性あり: ポジティブラッチ). 70543及び70553シリーズヘッダ(代表品番、それぞれ 670-0810 670-0810 及び 670-0844 670-0844 )とかん合し、70107A及びBシリーズハウジング(代表品番、それぞれ 679-5965 679-5965 及び 670-4098 670-4098 )とともに使用 70058シリーズ端子(代表品番 670-6293 670-6293 )とともに使用. バージョンH (極性あり、フリクションロック). 6373及び7478シリーズヘッダ(代表品番、それぞれ 679-5583 679-5583 ; 679-5448 679-5448 )とかん合 70058シリーズ端子(代表品番 670-6293 670-6293 )とともに使用. バージョンN (TPA(TM) (コネクタ位置保証)により端子を完全にシーリングして端子のバックアウトを排除). 70543及び70553シリーズヘッダ(代表品番、それぞれ 670-0810 670-0810 及び 670-0844 670-0844 )とかん合し、70107A及びBシリーズハウジング(代表品番、それぞれ 679-5965 679-5965 及び 670-4098 670-4098 )とともに使用 70058シリーズ端子(代表品番 670-6293 670-6293 )とともに使用
注文コード49572006
品番50-57-9505