Molex コネクタハウジング

(1件のレビュー)
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 仕様コンタクト数:6●行数:1●ピッチ:3mm●オス・メス:メス●取り付けタイプ:ケーブルマウント●シリーズ:Micro-Fit TPA●併用可能製品:43030 Micro-Fitメス圧着端子、46235 Micro-Fit RMF低かん合力●ボディ向き:ストレート●長さ:21.74mm●幅:14mm●深さ:10.37mm●ハウジング材質:ナイロン●シリーズ番号:171850●Micro-Fit TPA 3.0 mmレセプタクルハウジングの圧着コンタクトを別途購入する必要があります(代表品番 ; 670-1857 670-1857 を参照)。. Micro-Fit TPA 3.0 mm圧着レセプタクルハウジング. Micro-Fit TPA 3.0 mm 1列 / 2列圧着レセプタクルハウジングは、二次ロック機構を内蔵したTPA (端子位置保証)を搭載しています。1列Micro-Fitハウジングは、TPAを搭載した一体型設計で、2列タイプは、TPAが独立した2部品構成となっています。TPAと内蔵二次ロックにより、組み立て不良につながる端子の抜け落ちを防止します。1列Micro-Fit TPAハウジングの一体型設計により、なくなりやすい二次部品が不要になっています。このMicro-Fit TPA 3.0 mmレセプタクルハウジングには誤かん合を防止するための極性があり、確実にかん合接続できるようにロッキングラッチを備えています。コンタクトはハウジング内で完全に絶縁されており、アーク放電が防止されています。コネクタは従来のMicro-Fit 3.0ヘッダやプラグと互換、TPA設計を追加費用なしで既存のシステムに導入可能. 特長と利点. 二次ロック機構を内蔵したTPAにより端子の抜け落ちを低減 TPAを組み込んだ、1列タイプの一体型ハウジングで別部品は不要 極性化されたハウジングで誤かん合を防止 ロッキングラッチで確実なかん合接続 ハウジング内でコンタクトを完全絶縁して、アーク放電を防止 既存のMicro-Fit 3.0ヘッダー及びプラグに対応. 製品用途の情報. Micro-Fit TPA 3.0 mmレセプタクルコネクタは、幅広い用途での使用に適しています。主な用途には、消費者及び家庭用電化製品、データ及びコンピューティング用途(デスクトップPC、ワークステーション、電源、UPS)などがあります。通信とネットワーク: サーバー、ルータ、スイッチ。車載製品及び業務用自動車用途: ハーネス、非シールド用途、内部機器 注文コード49572347 品番171850-0600
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699
この商品は仕様・内容量など629種類から選べます 他の種類を見る
仕様コンタクト数:6●行数:1●ピッチ:3mm●オス・メス:メス●取り付けタイプ:ケーブルマウント●シリーズ:Micro-Fit TPA●併用可能製品:43030 Micro-Fitメス圧着端子、46235 Micro-Fit RMF低かん合力●ボディ向き:ストレート●長さ:21.74mm●幅:14mm●深さ:10.37mm●ハウジング材質:ナイロン●シリーズ番号:171850●Micro-Fit TPA 3.0 mmレセプタクルハウジングの圧着コンタクトを別途購入する必要があります(代表品番 ; 670-1857 670-1857 を参照)。. Micro-Fit TPA 3.0 mm圧着レセプタクルハウジング. Micro-Fit TPA 3.0 mm 1列 / 2列圧着レセプタクルハウジングは、二次ロック機構を内蔵したTPA (端子位置保証)を搭載しています。1列Micro-Fitハウジングは、TPAを搭載した一体型設計で、2列タイプは、TPAが独立した2部品構成となっています。TPAと内蔵二次ロックにより、組み立て不良につながる端子の抜け落ちを防止します。1列Micro-Fit TPAハウジングの一体型設計により、なくなりやすい二次部品が不要になっています。このMicro-Fit TPA 3.0 mmレセプタクルハウジングには誤かん合を防止するための極性があり、確実にかん合接続できるようにロッキングラッチを備えています。コンタクトはハウジング内で完全に絶縁されており、アーク放電が防止されています。コネクタは従来のMicro-Fit 3.0ヘッダやプラグと互換、TPA設計を追加費用なしで既存のシステムに導入可能. 特長と利点. 二次ロック機構を内蔵したTPAにより端子の抜け落ちを低減 TPAを組み込んだ、1列タイプの一体型ハウジングで別部品は不要 極性化されたハウジングで誤かん合を防止 ロッキングラッチで確実なかん合接続 ハウジング内でコンタクトを完全絶縁して、アーク放電を防止 既存のMicro-Fit 3.0ヘッダー及びプラグに対応. 製品用途の情報. Micro-Fit TPA 3.0 mmレセプタクルコネクタは、幅広い用途での使用に適しています。主な用途には、消費者及び家庭用電化製品、データ及びコンピューティング用途(デスクトップPC、ワークステーション、電源、UPS)などがあります。通信とネットワーク: サーバー、ルータ、スイッチ。車載製品及び業務用自動車用途: ハーネス、非シールド用途、内部機器 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49569179
2024-01-26
用途:
ハーネス
TES 様

モレックス製品は品質が良いので製作に安心感があり
使っていても不具合が全く出ません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする