日本モレックス(molex)
日本モレックス(molex)の 電子部品(オンボード)
日本モレックス(molex)の 機構部品(電子部品)
日本モレックス(molex)の 基板用コネクタ
Molex 圧着ピンコンタクト 207129シリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
シリーズ:207129●圧着コネクタのタイプ:圧着端子●併用可能製品:Micro-Fit 3.0●ワイヤ寸法mm2:0.75mm2●ワイヤ寸法AWG:18AWG
注文コード
49576513
品番
63828-0200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
シリーズ:207129●圧着コネクタのタイプ:圧着端子●併用可能製品:Micro-Fit 3.0●ワイヤ寸法mm2:0.75mm2●ワイヤ寸法AWG:18AWG
RoHS指令(10物質対応)
対応