日本モレックス(molex)
日本モレックス(molex)の 電子部品(オンボード)
日本モレックス(molex)の 機構部品(電子部品)
日本モレックス(molex)の 基板用コネクタ
Molex 基板接続用ソケット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
仕様
コンタクト数:12●行数:2●ピッチ:0.4mm●タイプ:PCBレセプタクル●取り付けタイプ:表面実装●ボディ向き:垂直●スタック高:0.7mm●定格電流:300mA●定格電圧:50 V ac/dc●コンタクト材質:銅合金●シリーズ番号:503548
注文コード
49577317
品番
503548-1220
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
92
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクト数:12●行数:2●ピッチ:0.4mm●タイプ:PCBレセプタクル●取り付けタイプ:表面実装●ボディ向き:垂直●スタック高:0.7mm●定格電流:300mA●定格電圧:50 V ac/dc●コンタクト材質:銅合金●シリーズ番号:503548
RoHS指令(10物質対応)
対応