日本モレックス(molex)
日本モレックス(molex)の 電子部品(オンボード)
日本モレックス(molex)の 機構部品(電子部品)
日本モレックス(molex)の 基板用コネクタ
Molex 基板接続用ソケット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リール(750個)
仕様
コンタクト数:40●行数:2●ピッチ:0.4mm●タイプ:PCBレセプタクル●取り付けタイプ:表面実装●ボディ向き:垂直●スタック高:1mm●定格電流:300mA●定格電圧:50 V ac/dc●コンタクト材質:リン酸銅●シリーズ番号:502426
注文コード
49577396
品番
502426-4030-TR750
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
92
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクト数:40●行数:2●ピッチ:0.4mm●タイプ:PCBレセプタクル●取り付けタイプ:表面実装●ボディ向き:垂直●スタック高:1mm●定格電流:300mA●定格電圧:50 V ac/dc●コンタクト材質:リン酸銅●シリーズ番号:502426