画像準備中

Molex 基板接続用ソケット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1リール(750個) 仕様コンタクト数:64 、 行数:2 、 ピッチ:0.4mm 、 タイプ:PCBレセプタクル 、 取り付けタイプ:表面実装 、 ボディ向き:垂直 、 スタック高:1mm 、 定格電流:300mA 、 定格電圧:50 V ac/dc 、 コンタクト材質:リン酸銅 、 シリーズ番号:502426 、 UL 94V-0. 0.4 mm基板対基板コネクタ. 全体寸法が業界最小の超小型基板対基板コネクタで、小型化し続けているモバイルデバイスの非常に狭い基板対基板用途に対応できるように設計されています。. 定格電流0.3 A、50 V 接触抵抗80 mΩ(最大) 絶縁抵抗100 MΩ(最小) 信頼性の高い電気コンタクト 一体型のアース用はんだタブ 金めっきコンタクト 動作温度範囲: -20 → +85 ℃ 耐久性: 30回 注文コード49577484 品番502426-6410-TR750
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量92種類から選べます 他の種類を見る
仕様コンタクト数:64 、 行数:2 、 ピッチ:0.4mm 、 タイプ:PCBレセプタクル 、 取り付けタイプ:表面実装 、 ボディ向き:垂直 、 スタック高:1mm 、 定格電流:300mA 、 定格電圧:50 V ac/dc 、 コンタクト材質:リン酸銅 、 シリーズ番号:502426 、 UL 94V-0. 0.4 mm基板対基板コネクタ. 全体寸法が業界最小の超小型基板対基板コネクタで、小型化し続けているモバイルデバイスの非常に狭い基板対基板用途に対応できるように設計されています。. 定格電流0.3 A、50 V 接触抵抗80 mΩ(最大) 絶縁抵抗100 MΩ(最小) 信頼性の高い電気コンタクト 一体型のアース用はんだタブ 金めっきコンタクト 動作温度範囲: -20 → +85 ℃ 耐久性: 30回

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする