内容量1リール(750個)
仕様コンタクト数:16●行数:2●ピッチ:0.5mm●タイプ:PCBレセプタクル●取り付けタイプ:表面実装●ボディ向き:垂直●スタック高:2.5mm●定格電流:500mA●定格電圧:50 V●コンタクトめっき:金●シリーズ番号:54102●SlimStack?スタッキング53885シリーズプラグ及び54102シリーズレセプタクル. SlimStack?スタッキング53885シリーズプラグ及び54102シリーズレセプタクルは2列、SMT、垂直基板対基板コネクタです。 かん合時のSlimStack? 53885シリーズプラグ及び54102シリーズレセプタクルのスタッキングの高さは2.50 mmです。
注文コード49577536
品番54102-0164-TR750