画像準備中

Molex 基板接続用ソケット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1リール(750個) 仕様コンタクト数:20●行数:2●ピッチ:0.5mm●タイプ:PCBレセプタクル●取り付けタイプ:表面実装●ボディ向き:垂直●端子方法:はんだ●定格電流:500mA●定格電圧:50 V●コンタクトめっき:金●シリーズ番号:52991●SlimStack? Micro SMTスタッキングコネクタ. SlimStack?プラグ及びレセプタクルは、下記の高さのスタッキングでご利用いただけます: 1.5 mm SlimStack?レセプタクルシリーズ54722及びプラグシリーズ55560 3.0 mm SlimStack?レセプタクルシリーズ52991及びプラグシリーズ53748 4.0 mm SlimStack?レセプタクルシリーズ52991及びプラグシリーズ53916. 金めっきコンタクトで信頼性の高い接続を実現 高密度容量 衝撃と振動に対する保持性能を確保 注文コード49577579 品番52991-0208-TR750
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量92種類から選べます 他の種類を見る
仕様コンタクト数:20●行数:2●ピッチ:0.5mm●タイプ:PCBレセプタクル●取り付けタイプ:表面実装●ボディ向き:垂直●端子方法:はんだ●定格電流:500mA●定格電圧:50 V●コンタクトめっき:金●シリーズ番号:52991●SlimStack? Micro SMTスタッキングコネクタ. SlimStack?プラグ及びレセプタクルは、下記の高さのスタッキングでご利用いただけます: 1.5 mm SlimStack?レセプタクルシリーズ54722及びプラグシリーズ55560 3.0 mm SlimStack?レセプタクルシリーズ52991及びプラグシリーズ53748 4.0 mm SlimStack?レセプタクルシリーズ52991及びプラグシリーズ53916. 金めっきコンタクトで信頼性の高い接続を実現 高密度容量 衝撃と振動に対する保持性能を確保

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする