内容量1リール(625個)
仕様コンタクト数:60●行数:2●ピッチ:0.5mm●タイプ:PCBレセプタクル●取り付けタイプ:表面実装●ボディ向き:垂直●スタック高:2mm●定格電流:500mA●定格電圧:50 Vrms ac/dc●コンタクトめっき:金●シリーズ番号:54363●SlimStack?スタッキング54363シリーズレセプタクル. 0.50 mmピッチSlimStack? 54363シリーズレセプタクルははんだタブを備えた2列、表面実装、垂直ソケットです。 55650シリーズSlimStack?プラグ(代表品番 ; 797-8916 797-8916 )とかん合した場合、スタックの高さは2.00 mmになります。
注文コード49577597
品番54363-0689-TR625