内容量1リール(250個)
仕様コンタクト数:160●行数:2●ピッチ:0.64mm●タイプ:PCBレセプタクル●取り付けタイプ:表面実装●ボディ向き:垂直●端子方法:はんだ●定格電流:500mA●定格電圧:100 V●コンタクトめっき:金, 錫●シリーズ番号:52885●Molex 0.635 mm SlimStack SMT 2列垂直スタッキング基板対基板レセプタクル、52885シリーズ. 52885シリーズSlimStack SMT 2列垂直スタッキング基板対基板レセプタクルは、0.635 mmのピッチ間隔を備えています。 これらのSlimStack微細ピッチSMT基板対基板コネクタは抗フラックス設計で、コネクタを基板に固定するための取り付けねじを備えています。これにより、SMTテールのストレインリリーフが形成され、基板上での配置に役立ちます。20〜70極のSlimStackレセプタクルにも、ハウジングロック機能が備わっています。 これらの52885シリーズのSlimStackレセプタクルはSlimStackプラグとかん合します。 55091プラグとかん合すると、スタック高さは6.0 mm 53625プラグとかん合すると、スタック高さは7.0 mm 53647プラグとかん合すると、スタック高さは8.0 mm 53627プラグとかん合すると、スタック高さは10 mm これらのSlimStackレセプタクルコネクタは、携帯電話、デジタルカメラ、MP3プレーヤー、タブレットPCなどのタイトなパッケージ用途に最適です。
注文コード49577633
品番52885-1674-TR250