日本モレックス(molex)
日本モレックス(molex)の 電子部品(オンボード)
日本モレックス(molex)の 機構部品(電子部品)
日本モレックス(molex)の 基板用コネクタ
Molex 基板接続用ソケット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リール(110個)
仕様
コンタクト数:90●行数:2●ピッチ:0.64mm●タイプ:PCBレセプタクル●取り付けタイプ:表面実装●ボディ向き:垂直●端子方法:はんだ●定格電流:500mA●定格電圧:100 V●コンタクトめっき:金, 錫●シリーズ番号:52901
注文コード
49577658
品番
52901-0974-TR110
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
92
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクト数:90●行数:2●ピッチ:0.64mm●タイプ:PCBレセプタクル●取り付けタイプ:表面実装●ボディ向き:垂直●端子方法:はんだ●定格電流:500mA●定格電圧:100 V●コンタクトめっき:金, 錫●シリーズ番号:52901