内容量1リール(250個)
仕様コンタクト数:10●行数:2●ピッチ:0.8mm●タイプ:PCBレセプタクル●取り付けタイプ:表面実装●ボディ向き:垂直●端子方法:はんだ●定格電流:500mA●定格電圧:50 V●コンタクトめっき:錫●シリーズ番号:52465●0.8 mm基板対基板レセプタクル、52465シリーズ. 0.8 mmピッチ間隔の52465シリーズ、基板対基板SMTレセプタクルです。 メーカー型番52465-xx7 0 、ボス付き メーカー型番52465-xx7 1 、ボスなし. ; 670-2452 670-2452 は53309シリーズ又は53307シリーズのプラグとかん合します。品番 ; 720-6393 720-6393 又は ; 797-8828 797-8828 のライトアングルタイプ又は垂直タイプを参照してください。
注文コード49577667
品番52465-1071-TR250