日本モレックス(molex)
日本モレックス(molex)の 電子部品(オンボード)
日本モレックス(molex)の 機構部品(電子部品)
日本モレックス(molex)の 基板用コネクタ
Molex 基板接続用ソケット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
コンタクト数:40●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:PCBレセプタクル●取り付けタイプ:スルーホール●ボディ向き:垂直●端子方法:はんだ●定格電流:2.5A●定格電圧:250 V●コンタクトめっき:金, 錫●シリーズ番号:71850
注文コード
49577859
品番
15-44-5840
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
92
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクト数:40●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:PCBレセプタクル●取り付けタイプ:スルーホール●ボディ向き:垂直●端子方法:はんだ●定格電流:2.5A●定格電圧:250 V●コンタクトめっき:金, 錫●シリーズ番号:71850
RoHS指令(10物質対応)
対応