日本モレックス(molex)
日本モレックス(molex)の 電子部品(オンボード)
日本モレックス(molex)の 機構部品(電子部品)
日本モレックス(molex)の 基板用コネクタ
Molex 基板接続用ソケット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
コンタクト数:10●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:基板対基板●取り付けタイプ:スルーホール●ボディ向き:垂直●端子方法:プラグイン●定格電流:1 (Contact)A●定格電圧:125 V●コンタクト材質:リン酸銅●シリーズ番号:79107
注文コード
49577895
品番
791077004
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
92
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクト数:10●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:基板対基板●取り付けタイプ:スルーホール●ボディ向き:垂直●端子方法:プラグイン●定格電流:1 (Contact)A●定格電圧:125 V●コンタクト材質:リン酸銅●シリーズ番号:79107
RoHS指令(10物質対応)
対応