日本モレックス(molex)
日本モレックス(molex)の 電子部品(オンボード)
日本モレックス(molex)の 機構部品(電子部品)
日本モレックス(molex)の 基板用コネクタ
Molex 基板接続用ソケット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
仕様
コンタクト数:3●行数:1●ピッチ:2mm●タイプ:レセプタクルハウジング●定格電流:3A●定格電圧:125 V●シリーズ番号:502351
注文コード
49577999
品番
502351-0300
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
92
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクト数:3●行数:1●ピッチ:2mm●タイプ:レセプタクルハウジング●定格電流:3A●定格電圧:125 V●シリーズ番号:502351
RoHS指令(10物質対応)
対応