日本モレックス(molex)
日本モレックス(molex)の 電子部品(オンボード)
日本モレックス(molex)の 機構部品(電子部品)
日本モレックス(molex)の 基板用コネクタ
Molex 基板接続用ソケット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
仕様
コンタクト数:24●行数:2●ピッチ:4.2mm●タイプ:PCBレセプタクル●取り付けタイプ:スルーホール●ボディ向き:垂直●端子方法:はんだ●定格電流:9A●定格電圧:600 Vrms ac/dc●コンタクトめっき:錫●シリーズ番号:42385
注文コード
49578114
品番
15-24-7241
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
92
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクト数:24●行数:2●ピッチ:4.2mm●タイプ:PCBレセプタクル●取り付けタイプ:スルーホール●ボディ向き:垂直●端子方法:はんだ●定格電流:9A●定格電圧:600 Vrms ac/dc●コンタクトめっき:錫●シリーズ番号:42385
RoHS指令(10物質対応)
対応