日本モレックス(molex)
日本モレックス(molex)の 電子部品(オンボード)
日本モレックス(molex)の 機構部品(電子部品)
日本モレックス(molex)の 基板用コネクタ
Molex 基板接続用ソケット C-Grid シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
仕様
コンタクト数:16●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:PCBレセプタクル●取り付けタイプ:スルーホール●ボディ向き:垂直●端子方法:はんだ●定格電流:3A●定格電圧:350 V●シリーズ:C-Grid●コンタクトめっき:錫●シリーズ番号:90151
注文コード
49578236
品番
90151-2116
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
22
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクト数:16●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:PCBレセプタクル●取り付けタイプ:スルーホール●ボディ向き:垂直●端子方法:はんだ●定格電流:3A●定格電圧:350 V●シリーズ:C-Grid●コンタクトめっき:錫●シリーズ番号:90151
RoHS指令(10物質対応)
対応