内容量1袋(5個)
仕様コンタクト数:8●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケットストリップ●取り付けタイプ:スルーホール●ボディ向き:ライトアングル●端子方法:はんだ●定格電流:3A●定格電圧:350 V ac●シリーズ:C-Grid●コンタクト材質:リン酸銅●シリーズ番号:90148●90 °基板コネクタ、90148シリーズ. 0.64 mm (0.025インチ)角型ピンヘッダの90120シリーズ(ストレート又は90 °)(代表品番、それぞれ ; 360-6241 360-6241 又は ; 360-6437 360-6437 )とかん合 金めっき厚0.38 μm(特に明記されていない場合)
注文コード49578376
品番90148-1108