耳栓 ウベックス コンフォーフィット(コード付)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 注文コード49581674 品番2112052
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は129円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥131
販売価格(税別)
119

X型のエンボス加工で装着が容易です。X型のエンボス加工で圧力を軽減、快適な装着感を得られます。コード付きなので首にかけられて紛失防止になります。

NRR値30dB 規格EN352適合品 コード有(700mm) 用途各種製造現場騒音作業現場 トラスコ品番823-0614 材質/仕上耳栓本体:ポリウレタン(PU) オレンジ サイズフリー 質量(g)0.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする