TKG
TKGの キッチン・調理用品
TKGの スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
TKGの トング・サーバー
SA18-0和サラダサービストング
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
49587755
品番
BSC-72
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
使うたび、和を感じる。
和の伝統を感じる、趣のある色使いを纏った今までにない和風トング。
料理を取り分ける仕草ひとつひとつが、洗練された上品な印象へ変わります。
洗浄機使用できます。
材質
ステンレススチール
全長(mm)
240
色
紫金
サイズ
大
塗装
アクリル樹脂塗装
TKG品番
9-0490-0301
TKG品番(2017)
6-0437-0301
注意
※本製品はサーバー用・取り分け用の専用トングなので調理には使用しないでください。