日本モレックス(molex)
日本モレックス(molex)の 電子部品(オンボード)
日本モレックス(molex)の 機構部品(電子部品)
日本モレックス(molex)の 基板用コネクタ
Molex 基板接続用ヘッダ MICRO-FIT 3.0シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
仕様
シリーズ:Micro-Fit 3.0●シリーズ番号:43045●ピッチ:3mm●コンタクト数:22●行数:2●ボディ向き:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コネクタシステム:電線対基板●端子方法:はんだ●タイプ:垂直ヘッダ●定格電流:8.5A
注文コード
49587984
品番
43045-2201
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
282
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
シリーズ:Micro-Fit 3.0●シリーズ番号:43045●ピッチ:3mm●コンタクト数:22●行数:2●ボディ向き:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コネクタシステム:電線対基板●端子方法:はんだ●タイプ:垂直ヘッダ●定格電流:8.5A
RoHS指令(10物質対応)
対応