日本モレックス(molex)
日本モレックス(molex)の 電子部品(オンボード)
日本モレックス(molex)の 機構部品(電子部品)
日本モレックス(molex)の 基板用コネクタ
Molex 基板接続用ヘッダ Micro-Lock PLUSシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リール(1200個)
仕様
シリーズ:Micro-Lock PLUS●シリーズ番号:505567●ピッチ:1.25mm●コンタクト数:3●行数:1●ボディ向き:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●取り付けタイプ:表面実装●端子方法:はんだ●タイプ:電線対基板●定格電圧:50 V dc、50 V ac
注文コード
49590109
品番
505567-0371
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
20
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
シリーズ:Micro-Lock PLUS●シリーズ番号:505567●ピッチ:1.25mm●コンタクト数:3●行数:1●ボディ向き:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●取り付けタイプ:表面実装●端子方法:はんだ●タイプ:電線対基板●定格電圧:50 V dc、50 V ac