内容量1袋(5個)
仕様シリーズ:Milli-Grid●シリーズ番号:151065●ピッチ:2mm●コンタクト数:10●行数:1●ボディ向き:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コネクタシステム:電線対基板●端子方法:はんだ●コンタクトめっき:錫●定格電圧:125 V ac●Molex Milli-Grid 2.0 mm単列基板ヘッダコネクタ、ポジティブロック付き. Milli-Grid 2 mm単列基板ヘッダコネクタ、ポジティブロック付き 単列Milli-Grid SMT / スルーホール実装基板コネクタ(2 mmピッチ間隔)は、電線対基板用途向けです。 これらの2.0 mm Milli-Grid基板ヘッダは単列シュラウド設計になっているので、省スペースを実現し、コンタクトが損傷しないように保護します。 これらのMilli-Gridヘッダは、ポジティブロックを内蔵しているので、確実なかん合接続が実現します。 品番1238473と1238476も保持ペグを内蔵しているので、はんだ付けの前に、コネクタを基板に固定できます。 これらのMilli-Grid 2 mm基板ヘッダコネクタは、Milli-Grid 2 mmのプラグ / レセプタクルハウジングコネクタにかん合. 特長と利点:. 単列の省スペース設計 シュラウド設計でコンタクトを保護 内部のポジティブロックで確実にかん合接続 保持ペグを備えたタイプで、はんだ付けの前にコネクタを保持. 用途. これらのMilli-Grid 2 mm基板ヘッダコネクタは、電線対基板の信号用途に適しています。 代表的な用途には、データ通信、電気通信、ネットワーク、家庭用電化製品があります。
注文コード49590495
品番151065-4060