Molex 基板接続用ヘッダ MILLI-GRIDシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(330個) 仕様シリーズ:Milli-Grid●シリーズ番号:151062●ピッチ:2mm●コンタクト数:10●行数:1●ボディ向き:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●取り付けタイプ:表面実装●端子方法:はんだ●コンタクト材質:銅合金●定格電圧:125 V ac●Molex Milli-Grid 2.0 mm単列基板ヘッダコネクタ、ポジティブロック付き. Milli-Grid 2 mm単列基板ヘッダコネクタ、ポジティブロック付き 単列Milli-Grid SMT / スルーホール実装基板コネクタ(2 mmピッチ間隔)は、電線対基板用途向けです。 これらの2.0 mm Milli-Grid基板ヘッダは単列シュラウド設計になっているので、省スペースを実現し、コンタクトが損傷しないように保護します。 これらのMilli-Gridヘッダは、ポジティブロックを内蔵しているので、確実なかん合接続が実現します。 品番1238473と1238476も保持ペグを内蔵しているので、はんだ付けの前に、コネクタを基板に固定できます。 これらのMilli-Grid 2 mm基板ヘッダコネクタは、Milli-Grid 2 mmのプラグ / レセプタクルハウジングコネクタにかん合. 特長と利点:. 単列の省スペース設計 シュラウド設計でコンタクトを保護 内部のポジティブロックで確実にかん合接続 保持ペグを備えたタイプで、はんだ付けの前にコネクタを保持. 用途. これらのMilli-Grid 2 mm基板ヘッダコネクタは、電線対基板の信号用途に適しています。 代表的な用途には、データ通信、電気通信、ネットワーク、家庭用電化製品があります。 注文コード49590538 品番151062-1060
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量144種類から選べます 他の種類を見る
仕様シリーズ:Milli-Grid●シリーズ番号:151062●ピッチ:2mm●コンタクト数:10●行数:1●ボディ向き:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●取り付けタイプ:表面実装●端子方法:はんだ●コンタクト材質:銅合金●定格電圧:125 V ac●Molex Milli-Grid 2.0 mm単列基板ヘッダコネクタ、ポジティブロック付き. Milli-Grid 2 mm単列基板ヘッダコネクタ、ポジティブロック付き 単列Milli-Grid SMT / スルーホール実装基板コネクタ(2 mmピッチ間隔)は、電線対基板用途向けです。 これらの2.0 mm Milli-Grid基板ヘッダは単列シュラウド設計になっているので、省スペースを実現し、コンタクトが損傷しないように保護します。 これらのMilli-Gridヘッダは、ポジティブロックを内蔵しているので、確実なかん合接続が実現します。 品番1238473と1238476も保持ペグを内蔵しているので、はんだ付けの前に、コネクタを基板に固定できます。 これらのMilli-Grid 2 mm基板ヘッダコネクタは、Milli-Grid 2 mmのプラグ / レセプタクルハウジングコネクタにかん合. 特長と利点:. 単列の省スペース設計 シュラウド設計でコンタクトを保護 内部のポジティブロックで確実にかん合接続 保持ペグを備えたタイプで、はんだ付けの前にコネクタを保持. 用途. これらのMilli-Grid 2 mm基板ヘッダコネクタは、電線対基板の信号用途に適しています。 代表的な用途には、データ通信、電気通信、ネットワーク、家庭用電化製品があります。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする