日本モレックス(molex)
日本モレックス(molex)の 電子部品(オンボード)
日本モレックス(molex)の 機構部品(電子部品)
日本モレックス(molex)の 基板用コネクタ
Molex 基板用端子台 39500シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(2100個)
注文コード
49597145
品番
39500-0003
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクト数:3●ピッチ:3.5mm●行数:1●取り付けタイプ:ケーブルマウント●オス・メス:オス●端子方法:スクリュー●タイプ:基板端子台●定格電流:8A●ボディ向き:横型●ポール形式:3P●色:黒●定格電圧:300 V●シリーズ:39500●素材:リン酸銅 (コンタクト)●深さ:11.1mm
RoHS指令(10物質対応)
対応