光る!つかめる!不思議な水!

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード49599104 品番56888
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥770
販売価格(税別)
700

水が光る!水がつかめる!超おどろき体験!不思議な水の実験セット!

セット内容アルギン酸ナトリウム8g×1、乳酸カルシウム16g×1、薬さじ×1、スポイト2ml×1、蛍光粉3g(プラスチック容器入)×1、プラ製皿×1、説明書×1

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:683

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49599104
2021-09-24
用途:
子供の自由研究
農・林・水産業

面白そうなので、小学生の子供2人に買いました。
楽しんでもらえましたが、ボール(調理器具)を使うのですが、知識不足(無害なものなのかわからず)の為に使用後、また食品を入れても大丈夫なのか分かりませんでした。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする