※セット内容

55802 アリのくらし観察セット アーテック[学校教材・教育玩具] 49599463 55802 アリのくらし観察セット アーテック[学校教材・教育玩具] 49599463 55802 アリのくらし観察セット アーテック[学校教材・教育玩具] 49599463 55802 アリのくらし観察セット アーテック[学校教材・教育玩具] 49599463

アリのくらし観察セット

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード49599463 品番55802
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

普段目にすることがないアリの巣作りがよくわかる!※本セットは自然のアリを捕まえ飼育するセットです。

セット内容観察器、ピンセット、スポイト、赤砂・青砂・緑砂×各100g観察器:190×18(土台37)×120mm、ピンセット:135×11×9mm、 スポイト:Φ13×150mm観察器:PS、スポイト:PE、ピンセット:ABSOPP袋150×200mm

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49599463
2019-09-17
用途:
アリの観察
薬房 ワタナベ 様 (医療・福祉・介護関連業)

子供の夏休みの自由研究にと思い買いましたが、アリを集めるのがなかなか難しく思ったように集めることができません。集めたアリをケースに入れてもアリが蜜があるのにケースから逃げたりで思ったように飼育できませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする