Molex 端子 MICRO-FIT 3.0シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1リール(12000個) 仕様オス・メス:メス●併用可能製品:Micro-Fit 3.0 / Micro-Fit BMIコネクタハウジング●シリーズ:Micro-Fit 3.0●最小ワイヤサイズmm2:0.05mm2●端子方法:圧着●コンタクトめっき:金●最大ワイヤサイズAWG:26AWG●シリーズ番号:43030●最大接触抵抗:10mΩ●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●Molex Micro-Fit 3.0 mm端子. Micro-Fit 3.0 mmプラグ / レセプタクルハウジングで使用するピン / レセプタクル端子です。これらを使用する圧着端子では、マルチ接点によって電気接続の信頼性と電流の容量が高まります。端子には固定用のツメが付いており、このツメでコンタクトがコネクタハウジングにしっかり固定されます。46235シリーズ端子はRMF (低かん合力)コンタクトで、かん合力と離脱力が抑えられていて使いやすくなっています。各種めっき及びワイヤサイズが取り揃えられており、柔軟な設計ができます。. 特長と利点. 複数コンタクトで信頼性の高い電気接続 固定用のツメによりハウジング内でしっかり接続 使いやすい低かん合力品 各種めっき及びワイヤサイズを取り揃えて設計に柔軟性 注文コード49600006 品番43030-0006
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800
この商品は仕様・内容量4種類から選べます 他の種類を見る
仕様オス・メス:メス●併用可能製品:Micro-Fit 3.0 / Micro-Fit BMIコネクタハウジング●シリーズ:Micro-Fit 3.0●最小ワイヤサイズmm2:0.05mm2●端子方法:圧着●コンタクトめっき:金●最大ワイヤサイズAWG:26AWG●シリーズ番号:43030●最大接触抵抗:10mΩ●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●Molex Micro-Fit 3.0 mm端子. Micro-Fit 3.0 mmプラグ / レセプタクルハウジングで使用するピン / レセプタクル端子です。これらを使用する圧着端子では、マルチ接点によって電気接続の信頼性と電流の容量が高まります。端子には固定用のツメが付いており、このツメでコンタクトがコネクタハウジングにしっかり固定されます。46235シリーズ端子はRMF (低かん合力)コンタクトで、かん合力と離脱力が抑えられていて使いやすくなっています。各種めっき及びワイヤサイズが取り揃えられており、柔軟な設計ができます。. 特長と利点. 複数コンタクトで信頼性の高い電気接続 固定用のツメによりハウジング内でしっかり接続 使いやすい低かん合力品 各種めっき及びワイヤサイズを取り揃えて設計に柔軟性 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする