内容量1リール(12000個)
仕様オス・メス:メス●併用可能製品:Micro-Fit 3.0 / Micro-Fit BMIコネクタハウジング●シリーズ:Micro-Fit 3.0●最小ワイヤサイズmm2:0.05mm2●端子方法:圧着●コンタクトめっき:錫●最大ワイヤサイズAWG:26AWG●シリーズ番号:43030●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+105℃●Molex Micro-Fit 3.0 mm端子. Micro-Fit 3.0 mmプラグ / レセプタクルハウジングで使用するピン / レセプタクル端子です。これらを使用する圧着端子では、マルチ接点によって電気接続の信頼性と電流の容量が高まります。端子には固定用のツメが付いており、このツメでコンタクトがコネクタハウジングにしっかり固定されます。46235シリーズ端子はRMF (低かん合力)コンタクトで、かん合力と離脱力が抑えられていて使いやすくなっています。各種めっき及びワイヤサイズが取り揃えられており、柔軟な設計ができます。. 特長と利点. 複数コンタクトで信頼性の高い電気接続 固定用のツメによりハウジング内でしっかり接続 使いやすい低かん合力品 各種めっき及びワイヤサイズを取り揃えて設計に柔軟性
注文コード49600015
品番43030-0004