日本モレックス(molex)
日本モレックス(molex)の 電子部品(オンボード)
日本モレックス(molex)の 機構部品(電子部品)
日本モレックス(molex)の 基板用コネクタ
Molex 端子 MILLI-GRIDシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(100個)
仕様
オス・メス:オス●併用可能製品:Milli-Gridコネクタハウジング●シリーズ:Milli-Grid●端子方法:圧着●コンタクトめっき:つや消しスズ●最大ワイヤサイズAWG:24AWG●シリーズ番号:50394●Molex Milli-Grid圧着端子. Milli-Gridシリーズのプラグ / レセプタクルコネクタハウジング用のレセプタクル / ピン圧着端子
注文コード
49600173
品番
50394-8055
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
オス・メス:オス●併用可能製品:Milli-Gridコネクタハウジング●シリーズ:Milli-Grid●端子方法:圧着●コンタクトめっき:つや消しスズ●最大ワイヤサイズAWG:24AWG●シリーズ番号:50394●Molex Milli-Grid圧着端子. Milli-Gridシリーズのプラグ / レセプタクルコネクタハウジング用のレセプタクル / ピン圧着端子
RoHS指令(10物質対応)
対応