日本モレックス(molex)
日本モレックス(molex)の 電子部品(オンボード)
日本モレックス(molex)の 機構部品(電子部品)
日本モレックス(molex)の 基板用コネクタ
Molex 端子 MILLI-GRIDシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リール(40000個)
仕様
オス・メス:オス●併用可能製品:Milli-Gridコネクタハウジング●シリーズ:Milli-Grid●最小ワイヤサイズmm2:0.05mm2●端子方法:圧着●コンタクトめっき:錫●最大ワイヤサイズAWG:24AWG●シリーズ番号:151087●Molex Milli-Grid圧着端子. Milli-Gridシリーズのプラグ / レセプタクルコネクタハウジング用のレセプタクル / ピン圧着端子
注文コード
49600189
品番
151087-8101
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
オス・メス:オス●併用可能製品:Milli-Gridコネクタハウジング●シリーズ:Milli-Grid●最小ワイヤサイズmm2:0.05mm2●端子方法:圧着●コンタクトめっき:錫●最大ワイヤサイズAWG:24AWG●シリーズ番号:151087●Molex Milli-Grid圧着端子. Milli-Gridシリーズのプラグ / レセプタクルコネクタハウジング用のレセプタクル / ピン圧着端子
RoHS指令(10物質対応)
対応