Molex 直接はんだ圧着端子

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード49602298 品番172249-0200
11月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
この商品は内容量など8種類から選べます 他の種類を見る
仕様シリーズ番号:172249●絶縁:絶縁●最小ワイヤサイズmm2:0.5mm2●最大ワイヤサイズmm2:0.8mm2●最小ワイヤサイズAWG:20AWG●最大ワイヤサイズAWG:18AWG●コンタクトめっき:錫●コンタクト材質:真鍮●Molex SolderRight(TM)イトアングル直接はんだ付け圧着端子. SolderRight(TM)ライトアングル直接はんだ付けボードイン圧着端子は、裸線を基板にはんだ付けしたり、2ピースコネクタを使用したりする代わりに、低プロファイルのライトアングルワイヤを直接基板に接続します。これらのSolderRight(TM)直接はんだ付け端子には、ツインはんだ付けピンが付いているので、安定したはんだ処理が可能になります。これにより、冗長電流経路を確保し、ワイヤのストレインリリーフを形成します。 これらのSolderRight(TM)直接はんだ付け圧着端子の代表的な用途には、車両用電子部品、ラップトップコンピュータ、ハンドヘルドデバイス、電源、家庭用電化製品など、パッケージングに厳しい制約のある用途があります。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。https://help.monotaro.com/app/ask書類名)1:SDS(MSDS)2:RoHS(2)3:非該当証明書4:ChemSHERPA5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする