内容量1袋(50個)
仕様シリーズ:VersaKrimp●絶縁:非絶縁●内側リング直径:2.77mm●最小ワイヤサイズmm2:0.5mm2●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●スタッドサイズ:M2.6 (#4)●コンタクトめっき:錫●厚さ:0.71mm●全長:11.5mm●Molex VersaKrimp非絶縁圧着リング端子. シームレスなバレル型のハロゲンフリーナイロン絶縁を備えているAvikrimp(TM)絶縁型メトリック圧着リング端子です。これらのAvikrimp(TM)絶縁型圧着リング端子はスズめっき無酸素銅製で、スズめっき黄銅フェルールを備えています。ダブル圧着は、耐振性に優れた導体及び絶縁材の両方で構成されます。これらのAvikrimp(TM)圧着リング端子のシームレスなバレルは、圧着ジョー内で回転することができるため圧着が簡単です。
注文コード49602404
品番19323-0001