内容量1袋(50個)
仕様シリーズ:VersaKrimp●絶縁:非絶縁●内側リング直径:3.79mm●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●スタッドサイズ:M3 → M3.5 (#5 → #6)●Molex VersaKrimp非絶縁圧着リング端子. シームレスなバレル型のハロゲンフリーナイロン絶縁を備えているAvikrimp(TM)絶縁型メトリック圧着リング端子です。これらのAvikrimp(TM)絶縁型圧着リング端子はスズめっき無酸素銅製で、スズめっき黄銅フェルールを備えています。ダブル圧着は、耐振性に優れた導体及び絶縁材の両方で構成されます。これらのAvikrimp(TM)圧着リング端子のシームレスなバレルは、圧着ジョー内で回転することができるため圧着が簡単です。
注文コード49602456
品番19323-0003