内容量1個
仕様接続タイプ:ねじ●入力タイプ:電圧●カウント許容量:99999●リセット方法:リセットなし●電源電圧:115 V ac●桁の数:5●表示範囲:0 → 99999●桁の高さ:4.4 mm●最大測定値:99999h●BW70.89 - 経過時間カウンタ、ダブルモジュール幅. DINレール取り付け用の経過時間カウンタBW70.89. 経過時間カウンタ カウント容量: 99.999時間 整数部の数値は白色で、小数部の数値は赤色 リセット不可 点滅するLED付きの動作インジケータ 埋込型の寸法: 45 x 35 mm 端子カバーあり ねじ止め端子(プルアップ型) タッチプルーフ接続 IP50保護 DINレール取り付け
注文コード49607977
品番BW 70.89 115V