Muller アワーカウンタ パネル取り付け

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様接続タイプ:プラグイン、ねじ、はんだ●ディスプレイのタイプ:機械仕様●入力タイプ:電流、電圧●カウント許容量:99999●リセット方法:リセットなし●電源電圧:230 V ac●桁の数:6●表示範囲:99999●桁の高さ:4.4 mm●カットアウト高さ:46mm 注文コード49608004 品番BW 40.28 230V 60 Hz
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398
この商品は仕様9種類から選べます 他の種類を見る
仕様接続タイプ:プラグイン、ねじ、はんだ●ディスプレイのタイプ:機械仕様●入力タイプ:電流、電圧●カウント許容量:99999●リセット方法:リセットなし●電源電圧:230 V ac●桁の数:6●表示範囲:99999●桁の高さ:4.4 mm●カットアウト高さ:46mm RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3627:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする