Multi Contact MC4コネクタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 仕様タイプ:カプラ 、 オス・メス:オス 、 取り付けタイプ:ケーブルマウント 、 端子方法:圧着 、 定格電流:53A 、 定格電圧:1.5 kV dc 、 プラグ/ソケット:プラグ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 動作温度 Min:-40℃ 、 シリーズ:MC4-Evo2 注文コード49608239 品番32.0089P0001-UR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様11種類から選べます 他の種類を見る
仕様タイプ:カプラ 、 オス・メス:オス 、 取り付けタイプ:ケーブルマウント 、 端子方法:圧着 、 定格電流:53A 、 定格電圧:1.5 kV dc 、 プラグ/ソケット:プラグ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 動作温度 Min:-40℃ 、 シリーズ:MC4-Evo2 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする