仕様寸法:9.52 x 9 x 6.35mm●取付タイプ:表面実装●重さ:0.9g●奥行き:6.35mm●長さ:9.52mm●幅:9mm●最大動作周波数:3MHz●ムラタデジタルオーディオトランス、DA100シリーズ. DA100デジタルオーディオトランス製品は、ハイファイ機器、ビデオゲームその他高性能のデジタルオーディオ伝送を必要とする用途において、トランスミッタとレシーバ回路のバランスを改善するように設計されています。 デジタルオーディオインターフェイスに関してAES/EBUの推奨事項に準拠し、一次巻線と二次巻線の間のシャントキャパシタンスを最適化します。 オーディオデータの周波数範囲での動作が可能で、50 → 60 Hzのノイズを遮断
RoHS指令(10物質対応)対応