画像準備中

Murata Power Solutions オーディオトランス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(50個) 注文コード49609124 品番DA101MC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る
仕様寸法:9.52 x 9 x 6.35mm 、 取付タイプ:表面実装 、 重さ:0.9g 、 奥行き:6.35mm 、 長さ:9.52mm 、 幅:9mm 、 最高温度:+70℃ 、 ムラタデジタルオーディオトランス、DA100シリーズ. DA100デジタルオーディオトランス製品は、ハイファイ機器、ビデオゲームその他高性能のデジタルオーディオ伝送を必要とする用途において、トランスミッタとレシーバ回路のバランスを改善するように設計されています。 デジタルオーディオインターフェイスに関してAES/EBUの推奨事項に準拠し、一次巻線と二次巻線の間のシャントキャパシタンスを最適化します。 オーディオデータの周波数範囲での動作が可能で、50 → 60 Hzのノイズを遮断

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする