Murata Power Solutions
Murata Power Solutionsの 電源(制御機器)
Murata Power Solutionsの 変圧・変換
Murata Power Solutionsの スイッチング電源関連商品
Murata Power Solutions オーディオトランス
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(50個)
注文コード
49609133
品番
DA103C
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
寸法:9 x 6.35 x 10.16mm●取付タイプ:スルーホール●奥行き:10.16mm●長さ:9mm●幅:6.35mm●絶縁電圧:2kV●低プロファイルデジタルオーディオトランス. ムラタパワーソリューションの低プロファイルデジタルオーディオトランス製品は、トランスミッタとレシーバの回路間バランスを向上させます。 高性能のデジタルオーディオ伝送を必要とするあらゆる用途に最適で、完全密封されており、業界標準のピン配置を備えています。 オーディオやビデオゲームに最適です。
RoHS指令(10物質対応)
対応