Murata Power Solutions デジタルパネルメータ 電圧計

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様電流タイプ:DC 、 桁の数:3.5 、 ディスプレイのタイプ:LED 、 カットアウト高さ:22.3mm 、 カットアウト幅:53.8mm 、 深さ:19.6mm 、 メータ確度:±2 % 、 アナログ効果:数字のみ 、 最小温度:0℃ 、 最大温度:+60℃ 、 14 mm、3.5桁メータ. 自動ゼロ調整、自動極性識別 過電圧保護: 最大±250V 外部コンポーネントなし。携帯型計装用途に最適 ベゼルも用意。 ; 176-4193 176-4193 を参照 電圧計デジタルモジュールについては、品番 ; 163-6492 163-6492 及び ; 163-6559 163-6559 を参照 ねじなしで取り付け。パネル取り付け又は基板実装 H 23.5 x W 55 x D 20mm パネル切り抜き: 53.8 x 22.3mm パネル背後の奥行き: 19.6mm 注文コード49609334 品番DMS-30PC-0-RL-C
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は仕様など12種類から選べます 他の種類を見る
仕様電流タイプ:DC 、 桁の数:3.5 、 ディスプレイのタイプ:LED 、 カットアウト高さ:22.3mm 、 カットアウト幅:53.8mm 、 深さ:19.6mm 、 メータ確度:±2 % 、 アナログ効果:数字のみ 、 最小温度:0℃ 、 最大温度:+60℃ 、 14 mm、3.5桁メータ. 自動ゼロ調整、自動極性識別 過電圧保護: 最大±250V 外部コンポーネントなし。携帯型計装用途に最適 ベゼルも用意。 ; 176-4193 176-4193 を参照 電圧計デジタルモジュールについては、品番 ; 163-6492 163-6492 及び ; 163-6559 163-6559 を参照 ねじなしで取り付け。パネル取り付け又は基板実装 H 23.5 x W 55 x D 20mm パネル切り抜き: 53.8 x 22.3mm パネル背後の奥行き: 19.6mm RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする