Murata Power Solutions デジタルパネルメータ 電圧計

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様電流タイプ:DC 、 桁の数:4.5 、 ディスプレイのタイプ:LED 、 カットアウト高さ:22.3mm 、 カットアウト幅:53.8mm 、 深さ:20.62mm 、 アナログ効果:数字のみ 、 最小温度:0℃ 、 最大温度:+50℃ 、 DMS-40PC - デジタルパネル電圧計. デジタル電圧計DMS-40PCには、ベゼルとカラーフィルタが内蔵されています。 このミニチュア、エポキシ密閉型パッケージに収納された各メータには、精密リファレンス回路、高解像度、高分解能、自動ゼロ設定付き、出荷時較正済みのA/Dコンバータ及び大型13.2 mmの読みやすいLEDディスプレイが搭載されています。 防湿性及び耐振性のあるパッケージは非常に頑丈で、過酷な環境と幅広い温度範囲に適しています。. 4.5桁のディスプレイ付きデジタル電圧計 大型13.2 mmの赤色LEDディスプレイ 科学グレードの精度、±2カウント シングル+5 V電源(175 mW) 高精度、自動ゼロ設定、出荷時較正済みA/Dコンバータ 表示保持及びテスト機能 12ピンのDIPパッケージにエポキシで密閉 55 x 23 x 14 mmのミニチュアサイズ 注文コード49609359 品番DMS-40PC-1-RL-C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は仕様など12種類から選べます 他の種類を見る
仕様電流タイプ:DC 、 桁の数:4.5 、 ディスプレイのタイプ:LED 、 カットアウト高さ:22.3mm 、 カットアウト幅:53.8mm 、 深さ:20.62mm 、 アナログ効果:数字のみ 、 最小温度:0℃ 、 最大温度:+50℃ 、 DMS-40PC - デジタルパネル電圧計. デジタル電圧計DMS-40PCには、ベゼルとカラーフィルタが内蔵されています。 このミニチュア、エポキシ密閉型パッケージに収納された各メータには、精密リファレンス回路、高解像度、高分解能、自動ゼロ設定付き、出荷時較正済みのA/Dコンバータ及び大型13.2 mmの読みやすいLEDディスプレイが搭載されています。 防湿性及び耐振性のあるパッケージは非常に頑丈で、過酷な環境と幅広い温度範囲に適しています。. 4.5桁のディスプレイ付きデジタル電圧計 大型13.2 mmの赤色LEDディスプレイ 科学グレードの精度、±2カウント シングル+5 V電源(175 mW) 高精度、自動ゼロ設定、出荷時較正済みA/Dコンバータ 表示保持及びテスト機能 12ピンのDIPパッケージにエポキシで密閉 55 x 23 x 14 mmのミニチュアサイズ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする