内容量1箱(15個)
仕様インダクタンス:15 mH●最大直流電流:500mA●取り付けタイプ:ラジアル●最大直流抵抗:3.74Ω●許容差:±10%●長さ:32.1mm●奥行き:31.3mm●高さ:23.3mm●寸法:32.1 x 31.3 x 23.3mm●最大自己共振周波数:200kHz●リードピッチ:28.4mm●シリーズ:1400●最小品質ファクター:55●ムラタ1400シリーズ高電流ラジアルインダクタ. スイッチングレギュレータ、フィルタ、抑制回路などの電源ライン用途向けに設計 飽和磁束密度の大きい材質でできているので、大電流用途に使用可能 中央の固定穴を介して非磁性固定具を使用した基板実装やシャーシ取り付けに最適 被覆を剥きやすいすずめっきエナメル銅リード線付き リード長10 mm 動作温度: -40 → +85 ℃ インダクタンス許容差: ±10 %
注文コード49609709
品番1415605C