Murata Power Solutions リードインダクタ (ボビンタイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(15個) 仕様インダクタンス:4.7 mH●最大直流電流:900mA●取り付けタイプ:ラジアル●最大直流抵抗:125Ω●許容差:±10%●長さ:32.4mm●奥行き:31.3mm●高さ:23.3mm●寸法:32.4 x 31.3 x 23.3mm●最大自己共振周波数:500kHz●リードピッチ:28.5mm●シリーズ:1400●最小品質ファクター:57●ムラタ1400シリーズ高電流ラジアルインダクタ. スイッチングレギュレータ、フィルタ、抑制回路などの電源ライン用途向けに設計 飽和磁束密度の大きい材質でできているので、大電流用途に使用可能 中央の固定穴を介して非磁性固定具を使用した基板実装やシャーシ取り付けに最適 被覆を剥きやすいすずめっきエナメル銅リード線付き リード長10 mm 動作温度: -40 → +85 ℃ インダクタンス許容差: ±10 % 注文コード49610043 品番1447509C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量など76種類から選べます 他の種類を見る
仕様インダクタンス:4.7 mH●最大直流電流:900mA●取り付けタイプ:ラジアル●最大直流抵抗:125Ω●許容差:±10%●長さ:32.4mm●奥行き:31.3mm●高さ:23.3mm●寸法:32.4 x 31.3 x 23.3mm●最大自己共振周波数:500kHz●リードピッチ:28.5mm●シリーズ:1400●最小品質ファクター:57●ムラタ1400シリーズ高電流ラジアルインダクタ. スイッチングレギュレータ、フィルタ、抑制回路などの電源ライン用途向けに設計 飽和磁束密度の大きい材質でできているので、大電流用途に使用可能 中央の固定穴を介して非磁性固定具を使用した基板実装やシャーシ取り付けに最適 被覆を剥きやすいすずめっきエナメル銅リード線付き リード長10 mm 動作温度: -40 → +85 ℃ インダクタンス許容差: ±10 % RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする