内容量1袋(100個)
仕様インダクタンス:33 mH●最大直流電流:36mA●取り付けタイプ:ラジアル●最大直流抵抗:118.8Ω●許容差:±10%●長さ:7.7mm●高さ:10.5mm●最大自己共振周波数:280kHz●リードピッチ:3mm●シリーズ:2200R●最小動作温度:-25℃●ムラタ2200Rシリーズラジアルインダクタ. 汎用インダクタ製品 低から中電流機器に適合 MIL-I-23053/5クラスIスリーブ Sn / Pbはんだ付けシステムとの後方互換性のあるスズめっきリード
注文コード49610944
品番22R336C