画像準備中

Murata Power Solutions リードインダクタ (ラジアル)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様インダクタンス:470 μH●最大直流電流:720mA●取り付けタイプ:ラジアル●最大直流抵抗:980mΩ●許容差:±15%●直径:10.5mm●高さ:10.5mm●寸法:10.5 (Dia.) x 10.5mm●リードピッチ:5mm●シリーズ:1200RS●最小動作温度:-40℃●ムラタ1200RSシリーズシールド付きラジアルチョーク. 1200RSシリーズスルーホールリードシールド付きインダクタ 低〜中電流の電源ラインフィルタリングに最適 EMIに弱い回路の保護に最適な内蔵フェライトシールド 用途: スイッチング電源回路 注文コード49611888 品番12RS474C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量など166種類から選べます 他の種類を見る
仕様インダクタンス:470 μH●最大直流電流:720mA●取り付けタイプ:ラジアル●最大直流抵抗:980mΩ●許容差:±15%●直径:10.5mm●高さ:10.5mm●寸法:10.5 (Dia.) x 10.5mm●リードピッチ:5mm●シリーズ:1200RS●最小動作温度:-40℃●ムラタ1200RSシリーズシールド付きラジアルチョーク. 1200RSシリーズスルーホールリードシールド付きインダクタ 低〜中電流の電源ラインフィルタリングに最適 EMIに弱い回路の保護に最適な内蔵フェライトシールド 用途: スイッチング電源回路 RoHS指令(10物質対応)対応

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
49611888 12RS474C 41981705 12RS474C 12RS474C MURATA(村田製作所) 12RS474C MURATA(村田製作所) 1個 139 税込153 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする