内容量1袋(5個)
仕様インダクタンス:2.2 μH●最大直流電流:11A●長さ:12.9mm●奥行き:12.9mm●高さ:5.8mm●寸法:12.9 x 12.9 x 5.8mm●許容差:±20%●最大直流抵抗:5.4mΩ●シリーズ:3900●最小動作温度:-40℃●3900シリーズフラットコイル巻線型インダクタ. Murata Power Solutions 3900シリーズには、さまざまなフラットコイル巻線型パワーインダクタが揃っています。 この表面実装フラットコイル巻線型パワーインダクタは、プラズマ画面やラップトップコンピュータのように、高電流及び低損失が最も重要な用途に適しています。. 特長. 表面実装 小型サイズ 高電流、低DCR ピックアンドプレースに対応 J-STD-020Dリフロー UL94V-0パッケージ素材 Sn / Pbはんだ付けシステムとの後方互換性あり RoHS対応
注文コード49612387
品番39U222C