内容量1リール(550個)
仕様インダクタンス:2.4 μH●最大直流電流:12A●長さ:14.5mm●奥行き:11.5mm●高さ:6.8mm●寸法:14.5 x 11.5 x 6.8mm●許容差:±10%●最大直流抵抗:3mΩ●シリーズ:3700●動作温度 Min:-40℃●3700シリーズフラットコイル巻線型インダクタ. Murata Power Solutions 3700シリーズには、さまざまなフラットコイル巻線型パワーインダクタが揃っています。 この表面実装フラットコイル巻線型パワーインダクタは、プラズマ画面やラップトップコンピュータのように、高電流及び低損失が最も重要な用途に適しています。. 特長. 表面実装 高電流、低DCR ピックアンドプレースに対応 J-STD-020Dリフロー Sn / Pbはんだ付けシステムとの後方互換性あり RoHS対応
注文コード49612414
品番37242C