Murata Power Solutions
Murata Power Solutionsの 電子部品(オンボード)
Murata Power Solutionsの 能動部品
Murata Power Solutionsの 集積回路(IC)
Murata Power Solutions 巻線インダクタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
インダクタンス:22 μH●最大直流電流:3.85A●長さ:18.5mm●奥行き:15.2mm●高さ:7.6mm●寸法:18.5 x 15.2 x 7.6mm●最大直流抵抗:42mΩ●シリーズ:2800●最大自己共振周波数:14.4MHz●最小品質ファクター:43.5●2800シリーズ巻線型チョーク. 2800シリーズボビン型SMTインダクタは、高飽和電流を必要とする用途に最適です。 スイッチング電源や電源ラインフィルタ回路向けです。
注文コード
49612457
品番
28223C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
129
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
インダクタンス:22 μH●最大直流電流:3.85A●長さ:18.5mm●奥行き:15.2mm●高さ:7.6mm●寸法:18.5 x 15.2 x 7.6mm●最大直流抵抗:42mΩ●シリーズ:2800●最大自己共振周波数:14.4MHz●最小品質ファクター:43.5●2800シリーズ巻線型チョーク. 2800シリーズボビン型SMTインダクタは、高飽和電流を必要とする用途に最適です。 スイッチング電源や電源ラインフィルタ回路向けです。