Murata Power Solutions 巻線インダクタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1リール(1000個) 仕様インダクタンス:220 μH●最大直流電流:500mA●パッケージ/ケース:281C●長さ:7.3mm●奥行き:7.3mm●高さ:3.55mm●寸法:7.3 x 7.3 x 3.55mm●シールド:あり●許容差:±20%●最大直流抵抗:1.55Ω●シリーズ:4500●最小動作温度:-40℃●4500シリーズシールド付き巻線インダクタ. 4500シリーズシールド付き巻線インダクタ、0.28 μH → 1.0 mH、最大8 A Idc デスクトップコンピュータ、LEDを使用する製品やGPSシステムなどの家庭用電化製品に、またネットワークハブ、ブリッジ、ルータ、高周波数ワイヤレス通信機のような幅広い産業及び通信の用途に使用する電源ラインフィルタに適しています。 これらの表面実装インダクタはひじょうにコンパクトであり、シールドを内蔵しているため、EMI感度の高い用途にも有用 注文コード49612484 品番45224C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量129種類から選べます 他の種類を見る
仕様インダクタンス:220 μH●最大直流電流:500mA●パッケージ/ケース:281C●長さ:7.3mm●奥行き:7.3mm●高さ:3.55mm●寸法:7.3 x 7.3 x 3.55mm●シールド:あり●許容差:±20%●最大直流抵抗:1.55Ω●シリーズ:4500●最小動作温度:-40℃●4500シリーズシールド付き巻線インダクタ. 4500シリーズシールド付き巻線インダクタ、0.28 μH → 1.0 mH、最大8 A Idc デスクトップコンピュータ、LEDを使用する製品やGPSシステムなどの家庭用電化製品に、またネットワークハブ、ブリッジ、ルータ、高周波数ワイヤレス通信機のような幅広い産業及び通信の用途に使用する電源ラインフィルタに適しています。 これらの表面実装インダクタはひじょうにコンパクトであり、シールドを内蔵しているため、EMI感度の高い用途にも有用 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする